トーエイライト
スベラン用スプレー
噴霧量調節式横向き・逆さまなどどのような角度でも連続して噴霧できますノズルを回すと噴霧量の調節が可能
仕様
目盛付き(50ml単位)、噴霧量調節式
材質
本体PP、ホースLDPE
容量(mL)
500・噴霧量約1.1cc
質量(g)
約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×8×24
アズワン品番
65-0543-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54201544
T1776
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください