握力計ST3

握力計ST3 - トーエイライト
(1件のレビュー)

使いやすいスタンダード握力計

材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ質量(g)540寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50測定方式スメドレー式測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位アズワン品番65-0543-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201578T1781
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54201578
2023-12-18
用途: 仕事上での身体検査に使用します
橘海事事務所サービス業

シンプルで使いやすく、商品の性能には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする