バッティングティーTL6

バッティングティーTL6 - トーエイライトバッティングティーTL6 - トーエイライトバッティングティーTL6 - トーエイライト

ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2Wayタイプ

仕様ホームベース型付属品大皿ティー1本付き材質合成ゴム質量(kg)約3.6寸法(cm)ベース部:43×43×厚さ1.6、高さ標準ティー使用時:55~90、大皿ティー使用時:70~105調節アズワン品番65-0546-44内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201623U7004
6,600
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする