スペースフープ

スペースフープ - トーエイライトスペースフープ - トーエイライトスペースフープ - トーエイライトスペースフープ - トーエイライト
(1件のレビュー)

ジョイント5本使用で75cm、6本使用で90cm5本以上10本以下でのみご利用可能です。ジョイント式で持ち運びが簡単なフラフープ。5本組みで75cm、6本組みで90cm

セット内容ジョイント6本(ピンク×2、白×2、黄×2)材質ポリエチレン質量(g)234寸法(Φmm)ジョイント:18寸法(cm)5本組:75、6本組:90アズワン品番65-0546-45適合年齢(歳)6歳以上内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201639U7005
1,300
1,298
1,428(税込)
19日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54201639
2022-04-08
用途: 従業員の運動不足解消のため
サービス業

重さも大きさもちょうど良いです。やっているうちに長く出来る様になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする