シッティングバレーネット

シッティングバレーネット - トーエイライト

シッティングバレーボール専用

材質ネット:ポリエチレン無結節・440T/40本、ベクトランコード、上下白帯:ポリエステルネット:黒寸法幅80cm、長さ7mコード長さ(m)15アズワン品番65-0546-54網目(mm)100内容量1個
注意
※フロアバレーボールのネットは6人制バレーボールネットの中からお選びください。※上下白帯付新規格バレーネットを取り外す際、ワイヤーコードをゆるめる前に、下部からしばりひもを外してください。下部白帯を傷め、切れの原因となることがあります。※バレーボールネットを安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずワイヤーコードの点検を行い、ササクレ・切れ等の異状の無いことを確認の上でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54201657U7019
45,000
43,980
48,378(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする