GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN01
(1件のレビュー)
真鍮製の、1列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
9
質量(g)
約97
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54301879
790205
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
54301888
790215
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54301897
790225
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54301906
790235
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301915
790245
アンティークニッケル
真鍮アンティークニッケル仕上げ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください