GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCN03
真鍮製の、3列用のコンセントプレートです。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
162×120
厚さ(mm)
9
質量(g)
約235
付属品
取付ビス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54301924
790206
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301933
790216
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301949
790226
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301958
790236
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54301967
790246
アンティークニッケル
真鍮アンティークニッケル仕上げ
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください