GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮コンセントプレート(コスモシリーズ用)PCNB01
真鍮製の、1列用のデコラティブなデザインで存在感のあるコンセントプレート。
コスモスイッチワイド21専用のコンセントプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
厚さ(mm)
9
寸法(幅W×高さH)(mm)
81×142
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54301976
790207
金色
真鍮PVD仕上げ
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54301985
790217
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54301994
790227
古色
真鍮古色仕上げ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54302003
790237
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54302019
790247
アンティークニッケル
真鍮アンティークニッケル仕上げ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください