曜日別特売

真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター

真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(102サイズ) ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製の切り文字シリーズ。
102mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ付属品取付ビス(3.1×16 2P)内容量1個
全26種類を絞り込む
文字内容
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(g)
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430227482040177×102×4.5約53A
オープン1,390
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
残り4点です
5430231782040565×102×4.5約59E
オープン1,790
709
アウトレット
780(税込)
当日出荷
残り3点です
5430228382040262×102×4.5約58B
オープン
取扱い終了
返品不可
5430229982040368×102×4.5約54C
オープン
取扱い終了
返品不可
5430230882040473×102×4.5約63D
オープン
取扱い終了
返品不可
5430232682040661×102×4.5約51F
オープン
取扱い終了
返品不可
5430233582040778×102×4.5約60G
オープン
取扱い終了
返品不可
5430234482040876×102×4.5約71H
オープン
取扱い終了
返品不可
5430235382040933×102×4.5約33I
オープン
取扱い終了
返品不可
5430236982041047×102×4.5約38J
オープン
取扱い終了
返品不可
5430237882041174×102×4.5約61K
オープン
取扱い終了
返品不可
5430238782041262×102×4.5約41L
オープン
取扱い終了
返品不可
5430239682041383×102×4.5約80M
オープン
取扱い終了
返品不可
5430240582041479×102×4.5約65N
オープン
取扱い終了
返品不可
5430241482041575×102×4.5約56O
オープン
取扱い終了
返品不可
5430242382041662×102×4.5約47P
オープン
取扱い終了
返品不可
5430243982041775×102×4.5約73Q
オープン
取扱い終了
返品不可
5430244882041875×102×4.5約68R
オープン
取扱い終了
返品不可
5430245782041957×102×4.5約51S
オープン
取扱い終了
返品不可
5430246682042072×102×4.5約45T
オープン
取扱い終了
返品不可
5430247582042171×102×4.5約53U
オープン
取扱い終了
返品不可
5430248482042273×102×4.5約46V
オープン
取扱い終了
返品不可
54302493820423113×102×4.5約91W
オープン
取扱い終了
返品不可
5430250982042470×102×4.5約54X
オープン
取扱い終了
返品不可
5430251882042578×102×4.5約45Y
オープン
取扱い終了
返品不可
5430252782042672×102×4.5約57Z
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54302274
2023-08-29
用途: 外壁デザイン
飲食業

サイズ、質感共にバッチリでした!
また別の場所でも利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする