曜日別特売

真鍮切り文字(102サイズ)数字 ブラスナンバー

真鍮切り文字(102サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(102サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(102サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の切り文字シリーズ。
102mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ付属品取付ビス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(g)
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430255482043351×102×4.5約493
オープン1,390
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
残り3点です
5430253682043131×102×4.5約281
オープン
取扱い終了
5430254582043251×102×4.5約352
オープン
取扱い終了
5430256382043450×102×4.5約464
オープン
取扱い終了
5430257982043551×102×4.5約525
オープン
取扱い終了
5430258882043649×102×4.5約516
オープン
取扱い終了
5430259782043751×102×4.5約327
オープン
取扱い終了
返品不可
5430260682043849×102×4.5約458
オープン
取扱い終了
返品不可
5430261582043949×102×4.5約519
オープン
取扱い終了
返品不可
5430262482044051×102×4.5約510
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする