曜日別特売

真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター

真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)大文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(2件のレビュー)

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品両面テープ材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
全27種類を絞り込む
文字内容
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54302658820103C約618×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り5点です
54302676820105E約819×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り2点です
54302703820108H約822×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り3点です
54302746820112L約720×30×3
オープン1,090
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り1点です
54302755820113M約1226×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り6点です
54302807820118R約922×30×3
オープン1,090
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り6点です
54302816820119S約717×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り2点です
54302825820120T約719×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り2点です
54302834820121U約722×30×3
オープン899
729
アウトレット
802(税込)
当日出荷
残り1点です
54302633820101A約622×30×3
オープン
取扱い終了
54302649820102B約919×30×3
オープン
取扱い終了
54302667820104D約820×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302685820106F約719×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302694820107G約722×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302719820109I約413×30×3
オープン
取扱い終了
54302728820110J約518×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302737820111K約922×30×3
オープン
取扱い終了
54302764820114N約823×30×3
オープン
取扱い終了
54302773820115O約820×30×3
オープン
取扱い終了
54302789820116P約620×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302798820117Q約819×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302843820122V約622×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302859820123W約1028×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302868820124X約722×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302877820125Y約622×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302886820126Z約617×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
54302895820127&約722×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54302676
2023-05-15
用途: 工作物のネーム表示

材質が真鍮なので輝いてみえる。太陽光を反射してたいへんうつくしい。

対象商品 : 54302746
2021-10-16
用途: 看板に
卸売・小売業

お値段の割に高級感もあり満足です
ありがとうございました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする