曜日別特売

真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター

真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)小文字 ブラスレター - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ付属品両面テープ内容量1個
全26種類を絞り込む
文字内容
26種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(g)
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430292982015315×23×3約4c
オープン869
559
アウトレット
615(税込)
当日出荷
残り2点です
5430294782015517×22×3約5e
オープン869
449
アウトレット
494(税込)
当日出荷
残り2点です
5430297482015818×30×3約5h
オープン1,090
1,090
1,199(税込)
9日以内出荷
返品不可
543030178201627×30×3約3l
オープン1,090
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り4点です
5430302682016325×23×3約7m
オープン1,090
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り2点です
5430303582016421×23×3約5n
オープン869
629
アウトレット
692(税込)
当日出荷
残り2点です
5430309682017011×30×3約3t
オープン869
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り3点です
5430310582017120×23×3約5u
オープン1,090
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
残り2点です
5430290482015116×23×3約5a
オープン
取扱い終了
5430291382015217×30×3約6b
オープン
取扱い終了
返品不可
5430293882015416×30×3約6d
オープン
取扱い終了
返品不可
5430295682015612×30×3約4f
オープン
取扱い終了
返品不可
5430296582015718×30×3約6g
オープン
取扱い終了
返品不可
543029838201599×30×3約3i
オープン
取扱い終了
5430299982016011×30×3約4j
オープン
取扱い終了
返品不可
5430300882016118×30×3約5k
オープン
取扱い終了
返品不可
5430304482016518×23×3約5o
オープン
取扱い終了
5430305382016619×30×3約6p
オープン
取扱い終了
返品不可
5430306982016719×30×3約6q
オープン
取扱い終了
返品不可
5430307882016816×23×3約3r
オープン
取扱い終了
5430308782016917×23×3約4s
オープン
取扱い終了
返品不可
5430311482017221×23×3約4v
オープン
取扱い終了
返品不可
5430312382017327×23×3約6w
オープン
取扱い終了
返品不可
5430313982017521×23×3約5x
オープン
取扱い終了
返品不可
5430314882017620×30×3約5y
オープン
取扱い終了
返品不可
5430315782017717×23×3約4z
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54302983
2021-10-16
用途: 看板に
卸売・小売業

お値段の割に高級感もあり満足です
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする