曜日別特売

真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー

真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(30サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の切り文字シリーズ。
30mmのシリーズは、両面テープで貼るタイプ。強力なテープですので、屋外で使用しても簡単には剥がれません。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品両面テープ材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ内容量1個
全10種類を絞り込む
文字内容
10種類すべて表示中
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
543031758201322約615×30×3
オープン839
679
アウトレット
747(税込)
当日出荷
残り9点です
543031938201344約717×30×3
オープン839
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り3点です
543031668201311約515×30×3
オープン
取扱い終了
543031848201333約615×30×3
オープン
取扱い終了
543032098201355約716×30×3
オープン
取扱い終了
543032188201366約716×30×3
オープン
取扱い終了
543032278201377約515×30×3
オープン
取扱い終了
543032368201388約715×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
543032458201399約716×30×3
オープン
取扱い終了
返品不可
543032548201400約615×30×3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする