GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮切り文字(51サイズ)数字 ブラスナンバー
真鍮製の切り文字シリーズ。
51mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54303613
820233
3
約14
27×51×4
オープン
¥
1,290
¥
359
アウトレット
¥
395
(税込)
当日出荷
残り7点です
54303595
820231
1
約9
21×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303604
820232
2
約16
27×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303629
820234
4
約14
28×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303638
820235
5
約16
26×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303647
820236
6
約15
26×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303656
820237
7
約11
26×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303665
820238
8
約18
26×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303674
820239
9
約15
26×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
54303683
820240
0
約16
27×51×4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください