GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮切り文字(76サイズ) ブラスレター
真鍮製の切り文字シリーズ。
76mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
仕上
真鍮クリアー仕上げ
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
内容量
1個
全30種類を絞り込む
文字内容
選択してください
&
-ハイフン
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
,カンマ
.ピリオド
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(g)
文字内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54303735
820305
44×76×4
約29
E
オープン
¥
1,390
¥
629
アウトレット
¥
692
(税込)
当日出荷
残り1点です
54303823
820314
54×76×4
約27
N
オープン
¥
1,390
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り4点です
54303699
820301
50×76×4
約21
A
オープン
取扱い終了
54303708
820302
46×76×4
約27
B
オープン
取扱い終了
54303717
820303
41×76×4
約18
C
オープン
取扱い終了
返品不可
54303726
820304
48×76×4
約31
D
オープン
取扱い終了
返品不可
54303744
820306
43×76×4
約25
F
オープン
取扱い終了
返品不可
54303753
820307
46×76×4
約28
G
オープン
取扱い終了
返品不可
54303769
820308
51×76×4
約31
H
オープン
取扱い終了
返品不可
54303778
820309
25×76×4
約14
I
オープン
取扱い終了
返品不可
54303787
820310
34×76×4
約16
J
オープン
取扱い終了
返品不可
54303796
820311
49×76×4
約33
K
オープン
取扱い終了
返品不可
54303805
820312
42×76×4
約19
L
オープン
取扱い終了
返品不可
54303814
820313
59×76×4
約36
M
オープン
取扱い終了
返品不可
54303839
820315
47×76×4
約27
O
オープン
取扱い終了
54303848
820316
45×76×4
約21
P
オープン
取扱い終了
返品不可
54303857
820317
45×76×4
約33
Q
オープン
取扱い終了
返品不可
54303866
820318
47×76×4
約33
R
オープン
取扱い終了
返品不可
54303875
820319
38×76×4
約25
S
オープン
取扱い終了
返品不可
54303884
820320
44×76×4
約22
T
オープン
取扱い終了
返品不可
54303893
820321
49×76×4
約22
U
オープン
取扱い終了
返品不可
54303909
820322
48×76×4
約22
V
オープン
取扱い終了
返品不可
54303918
820323
68×76×4
約37
W
オープン
取扱い終了
返品不可
54303927
820324
54×76×4
約28
X
オープン
取扱い終了
返品不可
54303936
820325
47×76×4
約21
Y
オープン
取扱い終了
返品不可
54303945
820326
41×76×4
約27
Z
オープン
取扱い終了
返品不可
54303954
820327
14×14×4
約5
.ピリオド
オープン
取扱い終了
返品不可
54303963
820328
15×15×4
約6
,カンマ
オープン
取扱い終了
返品不可
54303979
820329
35×10×4
約6
-ハイフン
オープン
取扱い終了
54303988
820330
53×76×4
約36
&
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください