曜日別特売

真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー

真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮切り文字(76サイズ)数字 ブラスナンバー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の切り文字シリーズ。
76mmのシリーズは、ビスで止めるタイプです。
ドアやネームプレート、表札など玄関周りやお気に入りのガーデンに、お好きな文字を貼ってお楽しみください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色仕上真鍮クリアー仕上げ付属品取付ビス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
質量(g)
文字内容
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5430402482033435×76×4約244
オープン1,290
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り5点です
5430403382033533×76×4約275
オープン1,290
639
アウトレット
703(税込)
当日出荷
残り4点です
5430408582034036×76×4約250
オープン1,290
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
残り1点です
5430399782033128×76×4約181
オープン
取扱い終了
5430400682033232×76×4約272
オープン
取扱い終了
5430401582033334×76×4約263
オープン
取扱い終了
5430404982033633×76×4約286
オープン
取扱い終了
返品不可
5430405882033733×76×4約187
オープン
取扱い終了
5430406782033833×76×4約268
オープン
取扱い終了
返品不可
5430407682033933×76×4約289
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする