GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の1連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
厚さ(mm)
9
質量(g)
約71
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305555
790201
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54305564
790211
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305573
790221
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305589
790231
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305598
790241
取付ビス
アンティークニッケル
真鍮アンティークニッケル仕上げ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください