GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC02
コスモスイッチ対応商品の真鍮製の2連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
116×120
厚さ(mm)
9
質量(g)
約116
付属品
取付ビス
内容量
1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305607
790202
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305616
790212
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305625
790222
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305634
790232
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305643
790242
アンティークニッケル
真鍮アンティークニッケル仕上げ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください