曜日別特売

真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03

真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(コスモシリーズ用)PC03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

コスモスイッチ対応商品の真鍮製の3連スイッチプレート。
アンティークでレトロなスイッチプレートです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)162×120厚さ(mm)9質量(g)約135付属品取付ビス内容量1個
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305659790203金色真鍮PVD仕上げ
7,900
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305668790213銀色真鍮クローム仕上げ
7,700
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305677790223古色真鍮古色仕上げ
7,500
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305686790233古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305695790243アンティークニッケル真鍮アンティークニッケル仕上げ
オープン
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする