GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB00
真鍮製の目隠し用のカバープレートです。
使わなくなったスイッチやコンセントをカバーする際に使用します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×141
厚さ(mm)
7
質量(g)
約140
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305704
790040
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305713
790060
古色
真鍮古色仕上げ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
54305729
790080
金色
真鍮PVD仕上げ
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305738
790100
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください