GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB01
(1件のレビュー)
真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
7
質量(g)
約140
寸法(幅W×高さH)(mm)
80×141
内容量
1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305747
790041
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305756
790061
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54305765
790081
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54305774
790101
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください