曜日別特売

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(2件のレビュー)

真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)80×141厚さ(mm)7質量(g)約122付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)内容量1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305826790043銀色真鍮クローム仕上げ
オープン
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305835790063古色真鍮古色仕上げ
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305844790083金色真鍮PVD仕上げ
オープン
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
54305853790103古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-12
用途: フルカラータイプのコンセントプレートへの使用
サービス業

フルカラータイプのコンセントタイプのカバーが
探してもなかったのですが、
沢山メーカーの方に調べていただき
こちらは使用したところ
本当に少しだけ誤差がありましたが
プレートを削って調整したら使用する事が出来ました!
フルカラータイプでお探しの方はこちらおすすめです!

対象商品 : 54305835
2020-08-18
用途: 交換
卸売・小売業

マイナスネジも付属されていて
アンティークな雰囲気が ◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする