曜日別特売

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB04 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製、四つ穴のスイッチカバーです。
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約168寸法(幅W×高さH)(mm)122×141内容量1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54305869790065古色真鍮古色仕上げ取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
54305878790085金色真鍮PVD仕上げ取付ビス
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305887790105古白色真鍮古白色仕上げ取付ビス
オープン
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする