GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB05
高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴の、変型タイプの真鍮製スイッチプレートです。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
厚さ(mm)
7
質量(g)
約162
寸法(幅W×高さH)(mm)
122×141
内容量
1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305896
790066
取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305905
790086
取付ビス
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54305914
790106
取付ビス
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください