GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL00
真鍮製の目隠し用のカバープレートです。
使わなくなったスイッチやコンセントをカバーする際に使用します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約108
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54305966
790020
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54305975
790050
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54305984
790070
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54305993
790090
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54306009
790320
黒色
真鍮ブラック仕上げ
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306018
790340
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306027
790350
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306036
790360
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306045
790370
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください