曜日別特売

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)69×119厚さ(mm)6質量(g)約108付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)内容量1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306054790021銀色真鍮クローム仕上げ
4,100
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
返品不可
54306063790051古色真鍮古色仕上げ
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
54306079790071金色真鍮PVD仕上げ
4,300
4,298
4,728(税込)
12日以内出荷
返品不可
54306088790091古白色真鍮古白色仕上げ
オープン
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306097790321黒色真鍮ブラック仕上げ
4,300
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306106790341パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306115790351アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306124790361メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306133790371オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする