GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL02
真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約100
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
内容量
1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アースグレイ
オレンジ
パシフィックブルー
メイグリーン
古白色
古色
金色
銀色
黒色
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54306149
790022
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54306158
790052
古色
真鍮古色仕上げ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54306167
790072
金色
真鍮PVD仕上げ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54306176
790092
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306185
790322
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306194
790342
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306203
790352
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306219
790362
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306228
790372
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください