GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL03
真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約83
寸法(幅W×高さH)(mm)
69×119
内容量
1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
全9種類を絞り込む
色
選択してください
アースグレイ
オレンジ
パシフィックブルー
メイグリーン
古白色
古色
金色
銀色
黒色
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54306237
790023
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54306246
790053
古色
真鍮古色仕上げ
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54306255
790073
金色
真鍮PVD仕上げ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54306264
790093
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54306273
790323
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306289
790343
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306298
790353
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306307
790363
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306316
790373
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください