GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL06
真鍮製、六つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(スイッチプレート用ビス 4P)
材質
真鍮
厚さ(mm)
6
質量(g)
約136
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×119
内容量
1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54306325
790024
銀色
真鍮クローム仕上げ
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306334
790054
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306343
790074
金色
真鍮PVD仕上げ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
54306359
790094
古白色
真鍮古白色仕上げ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306368
790324
黒色
真鍮ブラック仕上げ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306377
790344
パシフィックブルー
真鍮パシフィックブルー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306386
790354
アースグレイ
真鍮アースグレイ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306395
790364
メイグリーン
真鍮メイグリーン仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54306404
790374
オレンジ
真鍮60sオレンジ仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください