曜日別特売

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02

真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PM02 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製、二つ穴のスイッチカバーです。
お部屋をおしゃれに演出します。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス材質真鍮厚さ(mm)6金色寸法(幅W×高さH)(mm)72×124仕上真鍮ヘアラインクリア仕上げ内容量1個
注意
※コスモタイプには対応しておりません。
※スイッチは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54306438790302
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする