GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ソープディッシュ(Polish Brassシリーズ)
真鍮と白い陶器のお皿の組合せた、石鹸置き(ソープディッシュホルダー)です。
アンティーク風な空間を見事に演出してくれます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮+陶器
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×72×146
質量(g)
約330
耐荷重(kg)
約3
付属品
取付ビス(3.5×25)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
アンティークブラス
古白色
古色
金色
銀色
黒色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54306465
640458
黒色
真鍮ブラック仕上げ
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
54306474
640619
アンティークブラス
真鍮アンティーク仕上げ
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306483
640735
銀色
真鍮クローム仕上げ
¥
7,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306499
640766
古色
真鍮古色仕上げ
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306508
640837
古白色
真鍮古白色仕上げ
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54306517
640847
金色
真鍮クリアー仕上げ
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください