真鍮髭剃りホルダー

真鍮髭剃りホルダー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮髭剃りホルダー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮髭剃りホルダー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮髭剃りホルダー - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

ちょっとレトロな雰囲気もある、真鍮製のひげ剃りホルダー(シェイブホルダー)です。水回りでも使えるので、浴室内に取り付けてもOK!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮質量(g)約60耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×41×34内容量1個
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54309317640740銀色真鍮クローム仕上げ
4,600
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
54309326640742金色真鍮クリアー仕上げ
3,500
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする