曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&LEDランプ)BR1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

下向きに咲く花のような繊細でキュートなフォルムのスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。
スモールタイプの中でも特に小さいので場所によっては2つ、3つと並べても存在を主張しすぎず、上品に灯りを灯します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。通常、一直線に強く光るLEDを、多方向に分散させ白熱電球の灯り方に近付けました。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED球(E17 4W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.4消費電力(W)4口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160ガラス部クリアガラス電球の種類LED内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54311828700474金色真鍮磨き仕上げ
29,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311837700475古色真鍮古色仕上げ
31,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311855750236黒色真鍮ブラック仕上げ
32,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54311846750235銀色真鍮クローム仕上げ
30,200
取扱い終了
返品不可
54311864750237古白色真鍮古白色仕上げ
31,200
取扱い終了
返品不可
54311873750238パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
23,500
取扱い終了
返品不可
54311889750239アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
23,500
取扱い終了
返品不可
54311898750240メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
23,500
取扱い終了
返品不可
54311907750241オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする