真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1700 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)150質量(kg)約0.8高さ(mm)210奥行(mm)180消費電力(W)40口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
全9種類を絞り込む
色(本体)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312099700450真鍮磨き仕上げ金色
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312108700451真鍮古色仕上げ古色
29,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312117700466真鍮ブラック仕上げ黒色
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312126700467真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
22,500
取扱い終了
返品不可
54312135700484真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
22,500
取扱い終了
返品不可
54312144700486真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
22,500
取扱い終了
返品不可
54312153750206真鍮クローム仕上げ銀色
23,500
取扱い終了
返品不可
54312169750207真鍮古白色仕上げ古白色
24,500
取扱い終了
返品不可
54312178750208真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする