曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1710 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)40材質真鍮質量(kg)約0.8ガラス部クリアガラス電球の種類普通球口金E17付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書幅(mm)120高さ(mm)180奥行(mm)160内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312187700452真鍮磨き仕上げ
25,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312196700453真鍮古色仕上げ
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312214750216真鍮ブラック仕上げ
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312205750215真鍮クローム仕上げ
23,800
取扱い終了
返品不可
54312223750217真鍮古白色仕上げ
24,800
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312239750218真鍮パシフィックブルー仕上げ
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312248750219真鍮アースグレイ仕上げ
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312257750220真鍮メイグリーン仕上げ
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312266750221真鍮60sオレンジ仕上げ
22,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする