曜日別特売

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL

真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ブラケットランプ(クリアガラス&普通球)BR1760 CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

定番のスモールタイプの真鍮製ポーチライトです。
優雅にカーブするブラケットアームが懐かしくも、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。
玄関回りだけでなく階段、通路のアクセントとして設置すればマリンテイストの空間が広がります。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮幅(mm)136質量(kg)約1.0高さ(mm)170奥行(mm)190消費電力(W)40口金E17ガラス部クリアガラス電球の種類普通球内容量1台
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54312363700456真鍮磨き仕上げ金色
26,900
26,880
29,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312379700458真鍮古色仕上げ古色
28,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312397700462真鍮クローム仕上げ銀色
29,900
29,880
32,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
54312406700464真鍮ブラック仕上げ黒色
29,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54312388700460真鍮古白色仕上げ古白色
27,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312415700468真鍮パシフィックブルー仕上げパシフィックブルー
24,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312424700485真鍮アースグレイ仕上げアースグレイ
24,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312433700487真鍮メイグリーン仕上げメイグリーン
24,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
54312449750242真鍮60sオレンジ仕上げオレンジ
24,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする