真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE

真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペンダントライト(クリアガラス&LEDランプ)PW1720 CL LE - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

チェーンのないコードタイプの真鍮製のペンダントライト。
コードタイプに使用されているコードは、上質な生地で巻かれた電線をより合わせたものを採用。コードがスッキリとしたシルエットになることで、真鍮とガラスの照明本体が柔らかい印象となり、多くのスタイルに順応します。
小花のような繊細でキュートなフォルムのスモールサイズのペンダントライト。
玄関、洗面所、トイレなど、限られた空間に設置するのもよいですが、キッチンカウンターやダイニングに、2つ、3つと並べると愛らしさが倍増し、グッと雰囲気が変わります。クリアガラス(CL)仕様で、きらきらした光が特長です。
ベーシックなグレーのコードはどんな空間にも自然に溶け込むカラーです。
ペンダントコードの長さの65cmは、一般的な高さの天井でキッチンカウンター等、目線より上で頭が当たらない高さになるよう設定した長さです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに消費電力(W)4材質真鍮ガラス部クリアガラス電球の種類LED口金E17付属品LED球(E17 4W)、取扱説明書幅(mm)86高さ(mm)140奥行(mm)86内容量1台
注意
※天井への設置は、ワンタッチで引っ掛けシーリング、埋め込みローゼットへ簡単に取付可能。その場合の設置工事は不要です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54313885750422金色真鍮磨き仕上げ
34,800
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313903750424古色真鍮古色仕上げ
36,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313919750425黒色真鍮ブラック仕上げ
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
54313894750423銀色真鍮クローム仕上げ
36,800
取扱い終了
返品不可
54313928750426古白色真鍮古白色仕上げ
37,800
取扱い終了
返品不可
54313937750427パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54313946750428アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54313955750429メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
54313964750430オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする