曜日別特売

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮マリンランプ(クリアガラス&LED普通球)BH1010MINI CL - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。
15Wのミニ電球を使った小さな傘付きガーデンライト。
BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。
取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニ電球15W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)15口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類普通球内容量1台
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54315364750095金色真鍮磨き仕上げ
22,300
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315373750096銀色真鍮クローム仕上げ
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315389750097古色真鍮古色仕上げ
24,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315398750098黒色真鍮ブラック仕上げ
24,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
54315407750099古白色真鍮古白色仕上げ
23,500
取扱い終了
返品不可
54315416750100パシフィックブルー真鍮パシフィックブルー仕上げ
19,000
取扱い終了
返品不可
54315425750101アースグレイ真鍮アースグレイ仕上げ
19,000
取扱い終了
返品不可
54315434750102メイグリーン真鍮メイグリーン仕上げ
19,000
取扱い終了
返品不可
54315443750103オレンジ真鍮60sオレンジ仕上げ
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする