曜日別特売

真鍮イーゼル 古白色

真鍮イーゼル 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮イーゼル 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮イーゼル 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮イーゼル 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮イーゼル 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮イーゼル 古白色 - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製のイーゼルです。
伝統的なヨーロピアンクラシックデザインのミニイーゼル。
後側の支えは可動式で折りたためば収納でき、約45度開いた状態で支えとなり、本体を少し後に傾斜させる構造です。
前方下部には約25ミリのアームが2本と、展示物の落下防止の役割を担うガードがあり、写真フレームなど厚みのある展示品の使用にも便利。
ポストカードサイズ程度のディスプレイに最適。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮古白色仕上真鍮古白色仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54316509660320M145×329×155
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
54316518660321L178×410×180
オープン
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
54316527660322LL263×520×267
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54316493660319S104×235×160
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする