曜日別特売

真鍮靴べら ロープ

真鍮靴べら ロープ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら ロープ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
船の艤装具である「ロープ」のデザイン。
ロングタイプで立ったまま使えます。
ヘラ部分はしっかりしており、過度に力を加えなければ長期間の使用に耐えます。
柄、ヘラ、ロープのオーナメント部分はネジ式で分離可能です。
ロープオーナメント部分のホールは幅約25ミリで引っかけて収納するのに便利。
メーカーのブラス製フックも合わせてご利用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮金色種類ロープ仕上真鍮磨き仕上げ幅×長さ(mm)43×490内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317455660084
オープン
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする