GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮靴べら リリーS
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
中世ヨーロッパ貴族の紋章「リリー(百合)」がモチーフのデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
サイズ
S
種類
リリー
幅×長さ(mm)
60×340
内容量
1個
注意
※こちらの商品は従来品とは異なり、引っかけ用ホールがなくなりましたのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317525
660350
金色
真鍮磨き仕上げ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317577
660360
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください