曜日別特売

真鍮靴べら リリーM

真鍮靴べら リリーM - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら リリーM - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら リリーM - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら リリーM - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
中世ヨーロッパ貴族の紋章「リリー(百合)」がモチーフのデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮サイズM種類リリー幅×長さ(mm)60×466内容量1個
注意
※こちらの商品は従来品とは異なり、引っかけ用ホールがなくなりましたのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317534660351金色真鍮磨き仕上げ
オープン
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317586660361古色真鍮古色仕上げ
オープン
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54317534
2022-10-13
用途: 持ち手不便
その他業種

持ち手が半分にカットされて持ちにくい
靴ベらの部分も細すぎて
実用向きではなかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする