GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮靴べら 蹄鉄 S
真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
馬の蹄鉄をモチーフにしたデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。
最上部に約6mmの引っかけ用ホール付き。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
幅×長さ(mm)
43×322
サイズ
S
種類
蹄鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317543
660352
金色
真鍮クリアー仕上げ
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317595
660362
古色
真鍮古色仕上げ
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください