曜日別特売

真鍮靴べら 蹄鉄 M

真鍮靴べら 蹄鉄 M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら 蹄鉄 M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら 蹄鉄 M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮靴べら 蹄鉄 M - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

真鍮製の靴べら(靴スベリ)です。
馬の蹄鉄をモチーフにしたデザイン。
ミディアムショートタイプでコンパクトに収納できます。
最上部に約6mmの引っかけ用ホール付き。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮サイズM種類蹄鉄幅×長さ(mm)43×450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317559660353金色真鍮クリアー仕上げ
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
54317604660363古色真鍮古色仕上げ
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする