GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮シップベル
船舶で使われている号鐘で壁付け型の真鍮製のベルです。
楽器にもつかわれる真鍮素材はベルになっても美しい響きを聞かせてくれます。
スタンダードなデザイン。
磨き仕上げ。
手でひもを揺らして音を出します。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
金色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317656
650005
SS
約200
65×95×70
真鍮磨き仕上げ
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
54317674
650020
M
約700
125×155×140
真鍮磨き仕上げ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54317665
650010
S
約400
90×135×110
真鍮磨き仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
54317683
650045
XL
約3200
230×230×230
真鍮クリアー仕上げ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください