真鍮サインプレート

真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
(1件のレビュー)

オーソドックスなタイプの真鍮製のサインプレート。
手作り風のカントリーな雰囲気のサインプレートです。
木と相性が良く、扉をおしゃれに演出。
使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮金色取付方式ビス止め仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
全7種類を絞り込む
文字内容
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317805630020BATHROOM約190210×30×5
4,100
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
54317814630060NO SMOKING約170205×30×5
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317823630070OFFICE約105145×30×5
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
54317839630080PRIVATE約105155×30×5
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
54317848630100TOILET約140150×30×5
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
54317857630110WC約7090×30×5
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
54317866630112WELCOME約140200×30×5
4,100
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54317805
2022-06-14
用途: 風呂場のドア
その他業種

写真よりも金の色が強くでていて、きれいな商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする