GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮サインプレート SOV
小判型の少し小さめな可愛い真鍮製のサインプレートです。
ワンポイントに使える小型のサイン。
トイレのドアまわりの演出に最適です。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
質量(g)
約65
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×45×5
仕上
真鍮クリアー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317884
630139
Welcome
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
54317893
630140
押Push
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54317909
630141
引Pull
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54317875
630138
Toilet
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください