曜日別特売

真鍮サインプレート SQ

真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮サインプレート SQ - GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)

かっちりした重厚な長方形の真鍮製のサインプレート。
磨き仕上げで、使えば使うほど味わいが出ます。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×37×4仕上真鍮磨き仕上げ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54317918630182TOILET約160
4,300
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
54317927630184PRIVATE約160
4,300
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
54317936630186GENTLEMEN約160
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
54317945630188LADIES約30
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする