GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮サインプレート SYMBOL
格調高い印象の重量感あふれる真鍮製のサイン。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
取付方式
ビス止め
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317954
630300
男性シンボルマーク
約200
71×130×5
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
54317963
630310
女性シンボルマーク
約185
71×130×5
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
54317979
630370
禁煙シンボルマーク
約220
75×75×5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください