GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮サインプレート TD
美しいラウンドの涙をイメージしたデザインの真鍮製のサインプレート。
木製の扉との相性は抜群。
使えば使うほど味わいが出ます。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス(3.1×16 2P)
材質
真鍮
色
金色
取付方式
ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
124×33×8
仕上
真鍮磨き仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54317988
630116
WELCOME
約140
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54317997
630118
TOILET
約140
¥
4,100
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
54318006
630126
PRIVATE
約160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください